Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 470719178600XL
STRIKER Vinterjacka Stretch Dam (4707)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:470719178600XL
Rubix:6444270
EAN:7330509886496

Produktinformation : STRIKER Vinterjacka Stretch Dam (4707), Mörk Marinblå, XL - 470719178600XL
En skön och funktionell vinterjacka i högkvalitativt stretchmaterial, idealisk som det andra/yttersta lagret. Vindtät och vattentät med tejpade sömmar samt värmeisolerad med ett stretchigt foder för ökad komfort. Huvan är justerbar och avtagbar. Dragkedjor under ärmarna ger extra ventilation vid behov. Finns även i herrmodell 4991. Varmfodrad, helt vindtät och vattentät med tejpade sömmar PFAS-fritt, vattentätt tyg Avtagbar och justerbar huva Dragkedja under ärmarna för extra ventilation Framfickor med vattenavvisande dragkedjor Ficka för iPad med dragkedja och öppen innerficka Praktisk ficka på ärmen med vattenavvisande dragkedja Justerbar fåll med dragsko Tumgrepp i ärmsluten Svarta reflexdetaljer för ökad synlighet Dragkedja i fodret för dekalning
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | blå |
| Material | vinterjakke stretch dame striker mørk marineblå<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran