Referenser
Blåkläder Workwear:476510108699S
Rubix:6445558
EAN:7330509907863

Produktinformation : Microfleecejacka (4765), Mörk Marinblå/Svart, S - 476510108699S
Varm, skön och väldigt användbar jacka i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som dammodell 4766.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | mikrofleecejakke mørk marineblå/svart<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran