Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 440819179999XL
Lättfodrad Vinterjacka Stretch Dam (4408)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:440819179999XL
Rubix:6441659
EAN:7330509892305

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Stretch Dam (4408), Svart/Svart, XL - 440819179999XL
Air mesh-fodrad vinterjacka som är perfekt att bära under kallare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andningsförmåga och tejpade sömmar. Jackan med dampassform är gjord i fantastiskt skön och mjuk 4-vägsstretch. Finns även som herrmodell 4484.
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame svart/svart<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran