Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 476510109933XL
Microfleecejacka (4765)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:476510109933XL
Rubix:6395375
EAN:7330509907955

Produktinformation : Microfleecejacka (4765), Svart/Varselgul, XL - 476510109933XL
Varm, skön och väldigt användbar jacka i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som dammodell 4766.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | mikrofleecejakke svart/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
986,82 kr Ex moms
/ Styck
1 233,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran