Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 491819779998M

Vinterjacka (4918)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:491819779998M
Rubix:6261543
EAN:7330509650073
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Vinterjacka (4918), Svart/Mörkgrå, M - 491819779998M


Ett perfekt val av vinterjacka när du är i behov av ett praktiskt funktionsplagg som håller värmen utan att kännas otymplig. Materialet är vind- och vattenavvisande med bra andningsförmåga som gör att du kan arbeta och röra dig fritt med en behaglig kroppstemperatur. Jackan är rymlig och helfodrad med ett varmt quiltfoder och har fleecefodrad krage.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färggrå
Materialvinterjakke svart/mørk grå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
1 186,11 kr Ex moms
/ Styck
1 482,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek