Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4890197799334XL

Lättfodrad Vinterjacka (4890)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:4890197799334XL
Rubix:6061035
EAN:7330509449004
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek4xl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka (4890), Svart/Varselgul, 4XL - 4890197799334XL


En tunnare vinterjacka med meshfoder som är perfekt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Jackan är tvåfärgad med kontrastfärger i sidorna och försedd med avtagbar luva och tuffa reflexdetaljer. Med sin design är den certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek4xl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färggul
Materialvinterjakke lettfôret svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
1 645,89 kr Ex moms
/ Styck
2 057,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek