Verktygsnyckel Bahco 7444SG-M-115, Typ: Ringnyckel| Öppning: 115| Längd: 450 mm
Metriska slagringnycklar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:7444SG-M-115
Rubix:427400
EAN:7314151830045

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 115 MM
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7460 g |
|---|---|
| Öppning | 115 |
| Längd | 450 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran