Verktygsnyckel Bahco 747-10, Typ: Kråkfotnyckel| Öppning: 26| Längd: 25 mm
Crowfoot Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:747-10
Rubix:6293421
EAN:7314150362516



Dokumenter
Produktinformation : Åpen kråkefotnøkkel 3/8'' med firkantinnfesting 10 mm
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Styrkor
3/8" Square Drive Crowfoot Open End Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 26 |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Typ | kråkfotnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 5.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
