Verktygsnyckel Beta Tools 111 600, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 62 mm (apertura massima ganascia)| Längd: 600 mm
Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:111 600
Rubix:6036582
Tillverkare:001110060
EAN:8014230625591


Teknisk sammanfattning
| Öppning | 62 mm (apertura massima ganascia) |
|---|---|
| Längd | 600 mm |
| Typ | skiftnyckel |
Produktinformation : 111 600 Adjustable wrenches with scales, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 585x140x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3294 g |
| Öppning | 62 mm (apertura massima ganascia) |
| Längd | 600 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran