Verktygsnyckel Bahco 2M-8-10, Typ: Ringnyckel| Öppning: 8X10| Längd: 180 mm

Metriska djupt förskjutna dubbla ringnycklar, kromade

Se teknisk information

Referenser

Bahco:2M-8-10
Rubix:425115
EAN:7314151001506
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning8x10
Längd180 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL BOCKAD 8, 10 MM


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Better accessibility
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Styrkor

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt70 g
Öppning8x10
Längd180 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran