Verktygsnyckel Gedore 4 24x26, Typ: Ringnyckel| Öppning: 24x26| Längd: 261 mm
Ringnyckel öppen 4
Se teknisk informationReferenser
Gedore:4 24x26
Rubix:6261082
Tillverkare:6055490
EAN:4010886605547

Produktinformation : Flat ring spanner UD profile 24x26 mm, 4 24X26 - 6055490 - Gedore
Double-end ring spanner, straightDesign:DIN 837, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, thin-walled with UnitDrive Profile, polished.
Flat ring spanner 24x26 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 230 g |
|---|---|
| Öppning | 24x26 |
| Längd | 261 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran