Verktygsnyckel Beta Tools 55 21X23, Typ: Fastnyckel| Öppning: 21x23| Längd: 245 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 21X23
Rubix:6038347
Tillverkare:000550078
EAN:8014230021829



Produktinformation : 55 21X23-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 265 g |
| Öppning | 21x23 |
| Längd | 245 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
