GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 844659
Metric coarse tap hsse bright blind holes - For stainless steel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:844659
Rubix:6343377
EAN:3660338072390



Dokumenter
Produktinformation : 844659
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Styrkor
Yellow ring for an easy understanding of the application
Användningsområden
For internal thread in stainless steel
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss-e |
| Gängning | metric |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Fyrkantsadapter | 12 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 25 mm |
| Total längd | 140 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 985,36 kr Ex moms
/ Styck
2 481,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran