Spiralborr Dormer A97614.0

Metallborr, A976

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A97614.0
Rubix:6201294
EAN:7320760347201
PFX Drill 14.00 mm DIN 1869/1

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter14 mm
Total längd310 mm
Klipplängd215 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 14.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A97614.0 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter14 mm
Total längd310 mm
Klipplängd215 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/1
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste14 mm
2 027,48 kr Ex moms
/ Styck
2 534,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran