Referenser
Dormer:A1008.4
Rubix:6159700
EAN:7320760002445



Produktinformation : Korta Borrar, A1008.4 - 5967944 - DORMER
FORET 8.40 COURT QC A100 HSS waist UE = 10
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Total längd | 117 mm |
| Klipplängd | 75 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | steam tempered |
| Bearbetning av material | steel and cast iron |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 8.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,34 kr Ex moms
/ packet
1 096,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran