Centrumborr Dormer A2001.0X3.15

Metallborr, A200

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A2001.0X3.15
Rubix:6039456
EAN:7320760030707
Centre Drill 1.00mmx3.15mm DIN 333A

Teknisk sammanfattning

Diameter3.15 mm
Spetsdiameter1 mm
Total längd31.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Dubbhålsborrar - 60°, A2001.0X3.15 - 5969827 - DORMER


HSS centring drills with cylindrical shaft DIN 333A 60 ° uncoated 1xD for normal centre hole.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter3.15 mm
Spetsdiameter1 mm
Total längd31.5 mm
Skärmaterialhss
Forma
Konisk vinkel60 °
Beläggningblank
Spetsvinkel118 °
96,51 kr Ex moms
/ Styck
120,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran