Centrumborr Dormer A2012.0X6.0

Metallborr, A201

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A2012.0X6.0
Rubix:6195674
EAN:7320760138892
Centre Drill 6.00mmx2.00mm

Teknisk sammanfattning

Diameter6 mm
Spetsdiameter2 mm
Total längd45 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Dubbhålsborrar - 60°, A2012.0X6.0 - 5969294 - DORMER


HSS centring drills with cylindrical shaft 60° uncoated 1xD for normal centre hole.
FORET A CENTRER 2,00X 6,00 A201 A 120DEG COURT HSS

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter6 mm
Spetsdiameter2 mm
Total längd45 mm
Skärmaterialhss
Forma
Konisk vinkel60 °
Beläggningblank
108,93 kr Ex moms
/ Styck
136,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran