Centrumborr Dormer A2008.0X20.0

Metallborr, A200

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A2008.0X20.0
Rubix:6039447
EAN:7320760030806
Centre Drill 8.00mmx20.00mm DIN 333A

Teknisk sammanfattning

Diameter20 mm
Spetsdiameter8 mm
Total längd80 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Dubbhålsborrar - 60°, A2008.0X20.0 - 5969877 - DORMER


HSS centring drills with cylindrical shaft DIN 333A 60 ° uncoated 1xD for normal centre hole.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Diameter20 mm
Spetsdiameter8 mm
Total längd80 mm
Skärmaterialhss
Forma
Konisk vinkel60 °
Spetsvinkel118 °
745,72 kr Ex moms
/ Styck
932,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran