Referenser
Spartex:TH16X65EFA4-70ISO
Rubix:6416399
Tillverkare:4017416 65
EAN:4043377238788

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 16X65 SW24 - 4017416 65
Hexagon head screws A4-70 16X65 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,29 kr Ex moms
/ packet
869,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
