Referenser
Spartex:TH10X70EFA2-70ISO
Rubix:6417373
Tillverkare:4017210 70
EAN:4043377143518

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 10X70 SW16 - 4017210 70
Hexagon head screws A2-70 10X70 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,85 kr Ex moms
/ packet
819,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
