Referenser
Spartex:THFIN8X30EFA2-70
Rubix:6413046
Tillverkare:096128 1 30
EAN:4043377341334

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 8X30 SW13 - 096128 1 30
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 8X30 SW13 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 691,23 kr Ex moms
/ packet
3 364,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
