Referenser
Spartex:TH16X190EFA4-70ISO
Rubix:6416574
Tillverkare:4017416 190
EAN:4043377330949

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 16X190 SW24 - 4017416 190
Hexagon head screws A4-70 16X190 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 190 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,77 kr Ex moms
/ packet
1 108,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
190 mm
