Referenser
Spartex:THFIN12X35EFA2-70
Rubix:6413062
Tillverkare:0961212 15 35
EAN:4043377341174

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 12X35 SW19 - 0961212 15 35
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 12X35 SW19 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 558,33 kr Ex moms
/ packet
4 447,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
