Referenser
Spartex:TH6X25EF8Z/500
Rubix:6335604
Tillverkare:888240
EAN:3660757195021




Produktinformation : TH6X25EF8Z/500
hexagon head screw 8.8 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,00 kr Ex moms
/ 500 Styck
718,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
