Referenser
Spartex:TH12X55EFA2-70ISO
Rubix:6417035
Tillverkare:4017212 55
EAN:4043377143754

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 12X55 SW18 - 4017212 55
Hexagon head screws A2-70 12X55 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,06 kr Ex moms
/ packet
523,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
