Referenser
Spartex:THF6X14EFA2-70
Rubix:6413146
Tillverkare:0933206 14
EAN:4043377088154

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 6X14 SW10 - 0933206 14
Hexagon head screws with slot A2-70 6X14 SW10 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,98 kr Ex moms
/ packet
1 259,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
