Referenser
Spartex:THFIN12X20EFA2-70
Rubix:6413065
Tillverkare:0961212 15 20
EAN:4043377341143

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 12X20 SW19 - 0961212 15 20
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 12X20 SW19 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 068,43 kr Ex moms
/ packet
3 835,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
