Referenser
Spartex:TH12X35EFA4-70ISO
Rubix:6417098
Tillverkare:4017412 35
EAN:4043377238672

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 12X35 SW18 - 4017412 35
Hexagon head screws A4-70 12X35 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,44 kr Ex moms
/ packet
685,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
