Referenser
Spartex:TH10X65EFA2-70ISO
Rubix:6417385
Tillverkare:4017210 65
EAN:4043377143501

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 10X65 SW16 - 4017210 65
Hexagon head screws A2-70 10X65 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,66 kr Ex moms
/ packet
414,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
