Referenser
Spartex:THF3X12EFA2-50
Rubix:6413238
Tillverkare:0933203 12
EAN:4043377087690

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-50 3X12 SW5,5 - 0933203 12
Hexagon head screws with slot A2-50 3X12 SW5,5 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 274,78 kr Ex moms
/ packet
1 593,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M3
