Referenser
Spartex:TH12X130EFA4-80ISO
Rubix:6417268
Tillverkare:401748012 130
EAN:4043377230188

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 12X130 SW18 - 401748012 130
Hexagon head screws A4-80 12X130 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 842,53 kr Ex moms
/ packet
2 303,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
