Referenser
Spartex:TH18X25EFA2-70
Rubix:6416221
Tillverkare:0933218 25
EAN:4043377089656

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 18X25 SW27 - 0933218 25
Hexagon head screws A2-70 18X25 SW27 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 006,83 kr Ex moms
/ packet
1 258,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M18
