Referenser
Spartex:TH24X190PFA2-70ISO
Rubix:6415424
Tillverkare:4014224 190
EAN:4043377237330

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 24X190 SW36 - 4014224 190
Hexagon head bolts A2-70 24X190 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 190 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 780,89 kr Ex moms
/ packet
2 226,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
190 mm
