Sexkantskruv Spartex THEMBC6X35EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC6X35EFA2-70
Rubix:6413318
Tillverkare:6921206 35
EAN:4043377246479

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 6X35/35 SW10 - 6921206 35
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 6X35/35 SW10 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,13 kr Ex moms
/ packet
612,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
