Referenser
Spartex:TH6X20EFA2-70ISO
Rubix:6414104
Tillverkare:401726 20
EAN:4043377241269

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 6X20 SW10 - 401726 20
Hexagon head screws A2-70 6X20 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,26 kr Ex moms
/ packet
247,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
