Referenser
Spartex:TH16X130EFA4-70ISO
Rubix:6416642
Tillverkare:4017416 130
EAN:4043377330888

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 16X130 SW24 - 4017416 130
Hexagon head screws A4-70 16X130 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 393,92 kr Ex moms
/ packet
1 742,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
