Referenser
Spartex:TH20X90PFA2-70ISO
Rubix:6415755
Tillverkare:4014220 90
EAN:4043377237231

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X90 SW30 - 4014220 90
Hexagon head bolts A2-70 20X90 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,47 kr Ex moms
/ packet
1 376,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
