Referenser
Spartex:TH8X20EFA2-70ISO
Rubix:6413783
Tillverkare:401728 20
EAN:4043377241344

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X20 SW17 - 401728 20
Hexagon head screws A2-70 8X20 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,66 kr Ex moms
/ packet
472,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
