Referenser
Spartex:TH14X75PFA2-70ISO
Rubix:6416727
Tillverkare:4014214 75
EAN:4043377276896

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 14X75 SW21 - 4014214 75
Hexagon head bolts A2-70 14X75 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
946,45 kr Ex moms
/ packet
1 183,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm
