Referenser
Spartex:TH6X18EFA4-70ISO
Rubix:6414120
Tillverkare:401746 18
EAN:4043377331939

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 6X18 SW10 - 401746 18
Hexagon head screws A4-70 6X18 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,73 kr Ex moms
/ packet
388,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm
