Referenser
Spartex:TH20X60PFA4-70
Rubix:6415830
Tillverkare:0931420 60
EAN:4043377084439

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 20X60 SW30 - 0931420 60
Hexagon head bolts A4-70 20X60 SW30 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 640,82 kr Ex moms
/ packet
2 051,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
