Referenser
Spartex:TH10X130PFA2-70ISO
Rubix:6417654
Tillverkare:4014210 130
EAN:4043377142566

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 10X130 SW16 - 4014210 130
Hexagon head bolts A2-70 10X130 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,46 kr Ex moms
/ packet
949,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
