Referenser
Spartex:TH6X35EFA2-80
Rubix:6414067
Tillverkare:09332806 35
EAN:4043377343697

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-80 6X35 SW10 - 09332806 35
Hexagon head screws A2-80 6X35 SW10 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,11 kr Ex moms
/ packet
463,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
