Referenser
Spartex:THF5X14EFA4-70
Rubix:6413181
Tillverkare:0933405 14
EAN:4043377092519

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 5X14 SW8 - 0933405 14
Hexagon head screws with slot A4-70 5X14 SW8 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,35 kr Ex moms
/ packet
1 581,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M5
