Referenser
Dormer:H85827.0
Rubix:6188058
EAN:7320760018798




Teknisk sammanfattning
| Min. diameter | 27 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 234 mm |
Produktinformation : Hydra Borrkropp 8 x D, H85827.0 - 5988846 - DORMER
Dormer HSS Blank H853 internal coolant Hydra indexable insert drill 8 x D extra short factory standard.
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 27 mm |
|---|---|
| Förhållande mellan längd och borrdiameter | 8xd |
| Klipplängd | 234 mm |
| Fäste | 32 mm |
| Diameter fäste | 32 mm |
| Svans längd | 60 mm |
| Intern kylning | ja |
| Max diameter | 27 mm |
| Tydlig längd | 320 mm |
| Beläggning | bright nickel plating (high gloss) |
| Typ av fäste | cilindrische schacht met vlak (shank/flat, dcon h6) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 467,27 kr Ex moms
/ Styck
15 584,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran