Verktygsnyckel Roebuck 8298261, Typ: Spärrnyckel| Öppning: 15| Längd: 200 mm

Megagear kombination spärrnyckel

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Roebuck:8298261
Rubix:6281866
EAN:3660338518959
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning15
Längd200 mm
Typspärrnyckel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Roebuck Megagear Ratchet Combination Spanner 15Mm 8298252 4S-Rw15


Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)

Teknisk information


Attribut
Öppning15
Längd200 mm
Typspärrnyckel
Slutbehandlingmatt
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran