Verktygsnyckel Bahco 7444SG-Z-2, Typ: Ringnyckel| Öppning: 2'| Längd: 255 mm
Slogging Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:7444SG-Z-2
Rubix:429172
EAN:7314150132676

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 2'' - 7444SG-Z-2
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1095 g |
|---|---|
| Öppning | 2' |
| Längd | 255 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | stål |
| Diameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,35 kr Ex moms
/ Styck
1 167,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
