Verktygsnyckel Bahco 7444SG-M-32, Typ: Ringnyckel| Öppning: 32| Längd: 190 mm
Metriska slagringnycklar
Se teknisk informationReferenser
Bahco:7444SG-M-32
Rubix:429728
EAN:7314151829858

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 32 MM - 7444SG-M-32
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 440 g |
|---|---|
| Öppning | 32 |
| Längd | 190 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga