Konisk bussning Mecaline MA4535110
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA4535110
Rubix:6276583
Tillverkare:883102
EAN:3660338365195

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 4535 Ø 110
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4535 BORE 110
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 4535 |
|---|---|
| Material | gg25 cast iron |
| Spårbredd | 28 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 88.9 mm |
| Skaftdiameter | 110 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 393,74 kr Ex moms
/ Styck
2 992,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran