Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 844827
Maskingängtapp, metrisk grovgänga, HSS-E blank, genomgående hål, för stål
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:6840637
GISS Cutline:844827
Rubix:6256560
EAN:3660338071904



Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES - HSSE - STEEL Threading - D.M14
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Through holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
Styrkor
Blue ring for an easy understanding of the application
Användningsområden
For internal thread in steel
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Gänga | 2 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | polished |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 110 mm |
| Diameter fäste | 11 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,69 kr Ex moms
/ Styck
1 224,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran